11/15より値下げ!現場を応援
撥水道場
トリガースプレーボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
100、満:113
100、満:113
300、満:323
500、満:527
質量(g)
36
28
36
38
53
67
69
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79756437
品番
NT100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
値下げ
¥
219
バスケットに入れる
遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/
用途
液体の噴霧に
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE
容量(mL)
100、満:113
質量(g)
36
全高(mm)
165
口径(Φmm)
24
仕様
ガンスプレー
色
ボトル:黒
吐出量(mL)
噴射:0.3
外径(mm)
40
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。