曜日別特売
CT100S トリガースプレーボトル 撥水道場 79756629

CT100S トリガースプレーボトル 撥水道場 79756629
CT100S トリガースプレーボトル 撥水道場 79756629
CT100S トリガースプレーボトル 撥水道場 79756629
CT100S トリガースプレーボトル 撥水道場 79756629

トリガースプレーボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
容量(mL)100、満:113
質量(g)28
内容量1個注文コード79756629品番CT100S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(
比較評価)を施したスプレーボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。スプレー容器/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/

用途
液体の噴霧に
容量(mL)
100、満:113
質量(g)
28
全高(mm)
158
吐出量(mL)
噴射:0.3
外径(mm)
40
仕様
ガンスプレー/小
材質
スプレー:PP、ボトル:HDPE
色
ボトル:遮光白
口径(Φmm)
24
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする