撥水道場
トリガースプレーボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
100、満:113
100、満:113
300、満:323
質量(g)
39
28
35
39
53
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79756665
品番
NT100S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(
比較評価)を施したスプレーボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。スプレー容器/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/
用途
液体の噴霧に
容量(mL)
100、満:113
質量(g)
39
全高(mm)
165
吐出量(mL)
噴射:0.3
外径(mm)
40
仕様
ガンスプレー
材質
スプレー:PP、ボトル:HDPE
色
ボトル:遮光白
口径(Φmm)
24
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。