曜日別特売
7322 SEM用カーボン両面テープ 日新EM 79806311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEM用カーボン両面テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
79806311
品番
7322
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

基材をアルミにすることで表面が滑らかになり、低倍率から中倍率においては背景を気にすることなく観察することが可能になりました。また、ドリフトについても軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなるなど、従来品(不織布基材)と比べ品質改善されています。
表面は、導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。
ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。

テープ幅(mm)
12
基材
アルミ
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
基材/0.03、粘着剤/0.040×2、合計0.11
材質(フィラー)
カーボン粉
注意
※データは保証値ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする