曜日別特売
MOT-HDFAN04-GY ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY MOTTERU 79807221

MOT-HDFAN04-GY ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY MOTTERU 79807221
MOT-HDFAN04-GY ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY MOTTERU 79807221
MOT-HDFAN04-GY ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY MOTTERU 79807221
MOT-HDFAN04-GY ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY MOTTERU 79807221
MOT-HDFAN04-GY ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY MOTTERU 79807221
MOT-HDFAN04-GY ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY MOTTERU 79807221
MOT-HDFAN04-GY ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY MOTTERU 79807221
MOT-HDFAN04-GY ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY MOTTERU 79807221
MOT-HDFAN04-GY ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY MOTTERU 79807221
MOT-HDFAN04-GY ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY MOTTERU 79807221

ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79807221
品番
MOT-HDFAN04-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ
新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン
100段階でシームレスな風量切り替え
バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示
最大6.5時間稼働(
使用風量により異なります、最小2時間)
手持ちしやすいストラップ付き
お子さまも安心して使える巻き込み防止設計
6ヶ月保証付き

付属品
充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ
材質
ABS
ミントグレー
本体質量(g)
約114
入力
USB-C:5V1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×47×124
連続使用時間
風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間
動作環境
0~40℃
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
約4
内蔵電池
リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh
注意
※ご使用前には、同梱の取扱説明書に記載の安全上のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする