- スコア顆粒水和剤 シンジェンタジャパン 79818439

スコア顆粒水和剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(250g)
注文コード
79818439
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

野菜・果樹・茶の主要病害に、高い効果を示します。
有効成分がワックス層に浸透し、耐雨性が高く、安定した効果を発揮します。
高い予防効果はもちろん、治療効果にも優れ、安心した作物づくりをささえます。
溶けやすいサラサラ顆粒。粉立ちが少なく、計量もしやすくなっています

仕様
有効年限:5年
適合
毒物及び劇物取締法:非該当
その他
作用機構分類番号(RAC番号):殺菌剤分類3
種類
ジフェノコナゾール水和剤
番号
登録:第21284号
包装
250g×40袋、335g×40袋、500g×20袋(地域限定)
有効成分
ジフェノコナゾール,ジフェノコナゾール:10.0%
性状
類白色細粒
注意
※【効果・薬害等の注意】
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※過度の連用を避け、なるべく作用性の異なる他の薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
※西洋なしの品種ル・レクチェについては果実に薬斑を生じるおそれがあるので、有袋栽培の袋かけ後以外では使用しないでください。
※本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
※・散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
※・散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
※・散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
※・散布液が池、河川などに入らないように注意してください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
※【安全使用上の注意】
※本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
※かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意してください。
※【貯蔵上の注意】
※直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする