曜日別特売
GR-A510FH(EW) FHシリーズ 509L 6ドア冷蔵庫 東芝 79828379

GR-A510FH(EW) FHシリーズ 509L 6ドア冷蔵庫 東芝 79828379
GR-A510FH(EW) FHシリーズ 509L 6ドア冷蔵庫 東芝 79828379
GR-A510FH(EW) FHシリーズ 509L 6ドア冷蔵庫 東芝 79828379
GR-A510FH(EW) FHシリーズ 509L 6ドア冷蔵庫 東芝 79828379

FHシリーズ 509L 6ドア冷蔵庫

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
色グランホワイト
内容量1台注文コード79828379品番GR-A510FH(EW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

大容量スタンダードモデル6ドア冷蔵庫。うるおい冷気で乾燥を防ぎ、風味と食感をキープするうるおい冷蔵室、見やすく探しやすい2段式速鮮チルド&解凍モード。細々とした瓶やチューブを整理できる仕切れるチューブスタンドや棚の手前半分を移動して1段増やすことができ背の高い食材も入れられる自在棚など使いやすい設計です。出し入れしやすくキッチンでの足取りも軽やかなまんなか野菜室で、使いやすさと容量を両立しています。

色
グランホワイト
仕様
ノンフロン:〇
質量(kg)
107
奥行(mm)
据付必要:702
容量(L)
冷蔵室:260<199/うちチルドルーム19>、野菜室:112<78>、製氷室:20<7>、冷凍室:117<74>(<食品収納スペースの目安>)
外寸(mm)
幅650×奥行699×高さ1833
機能
ガラスドア、AG+低温触媒序棋院・脱臭、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量(断熱構造)、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜が真ん中、新鮮摘みたて野菜室、おそうじ口、2Lペットボトル×6、冷蔵室:うるおい冷蔵室、自在ドアポケット、仕切れるチューブスタンド、卵収納、2Lペットボトル×4、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(2段)、チルドルーム(速鮮チルド・解凍モード)、全段ガラス棚、自在棚(プラス1段)、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:切替冷凍(冷凍室上段):野菜そのまま冷凍、野菜冷凍ドライ、一気冷凍、冷凍室:オートパワフル冷凍(可変プレクール)
扉開閉方式
両開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:87/87、電熱装置:99/99
霜取方法
自動
扉枚数(枚)
6
年間消費電力量(kWh/年)
(50/60Hz)280
定格内容積(L)
509
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥14,000/税込¥15,400
北海道地方数量1につき¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする