TRUSCO
TRUSCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
TRUSCOの 温度計・温湿度計
TRUSCOの 温度計
防水型温度計 スティックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79837575
品番
TST-9215B
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。
食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。
IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
トラスコ品番
551-7872
幅(mm)
175
高さ(mm)
41
奥行(mm)
17
電源
ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)
温度表示
最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)
-50〜200
プローブ長(mm)
Φ2.5×123(金属センサー部として)