曜日別特売
T2292511 Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10 Eufy 79839676

T2292511 Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10 Eufy 79839676
T2292511 Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10 Eufy 79839676
T2292511 Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10 Eufy 79839676
T2292511 Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10 Eufy 79839676
T2292511 Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10 Eufy 79839676
T2292511 Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10 Eufy 79839676
T2292511 Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10 Eufy 79839676
T2292511 Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10 Eufy 79839676

Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
79839676
品番
T2292511
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,990
販売価格(税別)
27,264

シンプルを突き詰めた究極の一台
シンプルかつコンパクトな設計ながら、自動ゴミ収集ステーションやiPathレーザーナビゲーション技術など人気の機能を搭載。薄型ボディで狭い空間にも入り込み、強力な吸引力と伸縮するサイドブラシで隅々まで効率的に掃除。毛絡み除去システムも備えメンテナンスの手間の軽減も可能。
吸引は強力、角まで綺麗に
最大4000Paの強力な吸引力と部屋の角を感知すると伸縮するサイドブラシで、今まで届きにくかった角のゴミやホコリもしっかりかき出し、吸い残しを防ぎます。

その他
【吸引力】4000Pa
質量(kg)
ロボット掃除機本体:2.5/ステーション:1.8
ブラック
容量(mL)
【ダスト容器】240
寸法(cm)
ステーション:27.5×19.1×21.2
所要時間
【掃除時間】最大120分
本体寸法(cm)
32.5×32.3×7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする