アークランドサカモト
ツールバケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
1135
1135
1257
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79840979
品番
WM-TB101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
作業工具や道具類の収納に
付属品
ショルダーベルト
仕様
間仕切り取り外し可
材質
本体・持ち手・ショルダーベルト:ポリエステル
寸法(mm)
300×290×320
色
ブラック / オレンジ / シルバー
質量(g)
1135
ポケット数
【内】(工具ホルダー) 3 / (工具ホルダー[間仕切りに付属]) 3、【外】(フタ付き) 2 / (フタなし) 8