曜日別特売
TN-021FS フロントバスケットカバー OGK技研 79842300

 

TN-021FS フロントバスケットカバー OGK技研 79842300
TN-021FS フロントバスケットカバー OGK技研 79842300

フロントバスケットカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
色
グレー
注文コード
79842300
品番
TN-021FS
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

OGK製の人気バスケットに幅広く対応する、純正バスケットカバーシリーズ
上部が大きく開くがま口タイプ
上部が大きく開いて荷物の出し入れが快適。
破れにくく丈夫な厚手の600デニールの撥水生地を採用。
撥水加工を施しているため雨の日も安心。
S・M・Lの3サイズ展開で、幅広いバスケットに対応します。

用途
適合バスケット目安サイズ:幅360×高さ250×奥行300(mm)
素材:メイン布地/ポリエステル
適合バスケット:FB-002
色
グレー
注意
※四角形状の場合の目安サイズとなり、この限りではありません。
※サイズがぴったりのため、装着時にきつく感じる場合があります。
※無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする