曜日別特売
J35050 高演色ポータブルLEDライト/フォルディーゴー DAYLIGHT 79872296

J35050 高演色ポータブルLEDライト/フォルディーゴー DAYLIGHT 79872296
J35050 高演色ポータブルLEDライト/フォルディーゴー DAYLIGHT 79872296
J35050 高演色ポータブルLEDライト/フォルディーゴー DAYLIGHT 79872296
J35050 高演色ポータブルLEDライト/フォルディーゴー DAYLIGHT 79872296
J35050 高演色ポータブルLEDライト/フォルディーゴー DAYLIGHT 79872296
J35050 高演色ポータブルLEDライト/フォルディーゴー DAYLIGHT 79872296
J35050 高演色ポータブルLEDライト/フォルディーゴー DAYLIGHT 79872296
J35050 高演色ポータブルLEDライト/フォルディーゴー DAYLIGHT 79872296

高演色ポータブルLEDライト/フォルディーゴー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード79872296品番J35050
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

自然光に近い優しい光。持ち運びできる卓上ライト。本を読んでから寝ようと思ったらちょっと暗い、あるいはお子様が遊びに来てリビングで勉強を始め、デスクライトが必要になった──そんな時、コンパクトに折りたたんで、お好きな所に持ち運べる折りたたみライトが一台あると重宝します。こちらはイギリスの〈デイライト〉企画の「ポータブルLEDライト」。USB充電式でフル充電しておけば約8時間の連続使用が可能です。色彩再現性がRA95(太陽光はRA100)と、自然な色合いも魅力。コンパクトに収納できるケース付きで、ギフトにもお薦めです。

仕様演色性:CRI95+材質プラスチック他質量(g)本体のみ653消費電力(W)約5電源USB充電(リチウムイオン充電池3.7V4000mAh)連続使用時間(時間)最大約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:11.5×16.5×35、収納時:11.5×16.5×5充電時間(時間)約6照度(Lux)4段階調節(1300/1100/900/600)明るさ(Lm)340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする