SJ-TD18R-W 付け替えどっちもドア 2ドア冷蔵庫-180L シャープ 80097958

SJ-TD18R-W 付け替えどっちもドア 2ドア冷蔵庫-180L シャープ 80097958
SJ-TD18R-W 付け替えどっちもドア 2ドア冷蔵庫-180L シャープ 80097958
SJ-TD18R-W 付け替えどっちもドア 2ドア冷蔵庫-180L シャープ 80097958

付け替えどっちもドア 2ドア冷蔵庫-180L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80097958
品番
SJ-TD18R-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

引っ越しが多い方にもおすすめ!ドアの開閉方向を自由に付け替えられる「付け替えどっちもドア」を採用。キッチン空間になじむシンプルなデザイン。冷凍室ハンドルは塵や埃をふき取りやすい形状を採用。
冷蔵室上部のひさしがキッチンの気になるホコリや油煙を防ぎ、パッキンを汚れからガード。気持ちよくご使用いただけます。また、100℃耐熱トップテーブルを採用しており、キッチンの空間を有効にご利用いただけます。
まとめ買い派にも嬉しい大容量冷凍室、野菜や果物の鮮度を保つフレッシュ野菜ケースを搭載しています。
冷凍室:手動製氷
冷蔵室:ナノ低温脱臭触媒、高さ調節棚、パッキンの汚れガード、フレッシュ野菜ケース、ガラス棚、LED照明(背面)、調味料ポケット、棚全段取り外し

その他
ノンフロン冷媒、インバーター制御、静音設計、100℃耐熱トップテーブル
質量(kg)
41
マットホワイト
タイプ
つけかえどっちもドア
外寸(mm)
幅495×奥行600×高さ1353
収納数
冷蔵室:2Lペットボトル2本
運転音(dB)
約21
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:52/52、電熱装置:110/110
ドア
2
設置寸法(mm)
幅535×奥行646×高さ1453(窓際設置した際の窓からのスペース:20以上)
定格内容積(L)
179
注意
※軒先渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする