VS-08-SD-F パネル取付けフレーム フエニックス・コンタクト 80105265

パネル取付けフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種類保護カバー材質部材:プラスチック製、シーリング材:EDPM、自己潤滑、Oリング、ハウジング:PA注文コード80105265品番VS-08-SD-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

パネル取付けフレーム

材質部材:プラスチック製、シーリング材:EDPM、自己潤滑、Oリング、ハウジング:PA長さ(mm)55幅(mm)22グレー高さ(mm)10質量(g)1個あたり:3.6 (梱包を含む)、2.857 (梱包を含まない)種類保護カバー接続プロファイル/RJ45商品番号1652606保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40 ... 80難燃性UL94難燃性クラス:V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40 ... 70、(配線時)-5 ... 55RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.81MB)
注意
※コネクタ(両面ソケット)+パネル取付フレーム(+保護カバー)の組み合わせて完成
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする