VS-08-BU-RJ45/BU パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ フエニックス・コンタクト 80105290

パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)1.5
内容量1個注文コード80105290品番VS-08-BU-RJ45/BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ

材質ハウジング:プラスチック製、ハウジング表面:金属メッキ、コンタクト:銅合金、コンタクト表面:金、コンタクトキャリア:ABS長さ(mm)34.5幅(mm)22質量(g)9.62 (梱包を含む)、8.735 (梱包を含まない)タイプRJ45種類メスインサート極数8電圧(V)1000 (コア/コア)、1500.00 (コア/シールド)定格電圧(V)III/3/72 (DC)定格電流(A)1.5接続方法カップリング接続プロファイル/RJ45センサーEthernet商品番号1689064保護等級IP20使用周囲温度(℃)-20 ... 70接触抵抗(mΩ)20 Ω難燃性UL94難燃性クラス:V0汚染度(使用環境)2周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40 ... 85シールドあり通信速度1 Gbps絶縁抵抗≧ 500 MΩRoHS指令(10物質対応)対応距離ドリル穴の距離:水平方向/22スロット数(個)1挿抜回数≧ 1000カテゴリー過電圧/II通信媒体伝送特性カテゴリ/CAT5
関連資料:(0.81MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする