VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 パネル取付けフレーム フエニックス・コンタクト 80105317

パネル取付けフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種類パネル取付けフレーム材質部材:プラスチック製、シーリング材:NBR、フラットガスケット:NBR、ハウジング:プラスチック製、ハウジング表面:PA、明るい灰色、コンタクト表面:Au/Ni、コンタクトキャリア:ポリエステルGF注文コード80105317品番VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

パネル取付けフレーム

材質部材:プラスチック製、シーリング材:NBR、フラットガスケット:NBR、ハウジング:プラスチック製、ハウジング表面:PA、明るい灰色、コンタクト表面:Au/Ni、コンタクトキャリア:ポリエステルGF長さ(mm)16.3幅(mm)32.6グレー高さ(mm)32.6質量(g)7.1 (梱包を含む)、6.8 (梱包を含まない)タイプRJ45種類パネル取付けフレーム極数8奥行(mm)16接続プロファイル/RJ45商品番号1689080保護等級IP65/IP67使用周囲温度(℃)-40 ... 80難燃性UL94難燃性クラス:V0汚染度(使用環境)2周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40 ... 70、(配線時)-5 ... 55RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションモジュールインサートスロット数(個)1挿抜回数≧ 1000通信媒体
関連資料:(0.81MB)
注意
※コネクタ(両面ソケット)+パネル取付フレーム(+保護カバー)の組み合わせて完成
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする