曜日別特売
W-3-300 アルミ二重フレキ フジフレキW フジモリ産業 80119746

アルミ二重フレキ フジフレキW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
内径(Φmm)300
内容量1本注文コード80119746品番W-3-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。

用途
強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。
材質
アルミニウムはく(二重構造)、合金種類A3003H-0などのアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用
トラスコ品番
850-8368
内径(Φmm)
300
外径(Φmm)
308
許容曲げ半径(mm)
450~600
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
-10~100
関連資料:(0.16MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする