MGRP-72WX【ワケあり】 ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイト キクチ科学研究所 80218446

ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
サイズ
72型
注文コード
80218446
品番
MGRP-72WX【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)アウトレット
¥59,98048,980

3つのサイズ(60,72、80型)から選べるポータブルタイプマグネットスクリーン
水性ペンでのかき消しOK、超短焦点プロジェクター対応
マグネットが効く平面、曲面に対して独自の機構でスムーズにスクリーンが展開

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
72型
寸法(幅W×高さH)(mm)
イメージエリア:1552×970
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
A×B×C:164.5×1046×56.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
3
設置方式
マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする