SJFD-230 SPダクト【ワケあり】 ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン 80219277

SJFD-230 SPダクト【ワケあり】 ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン 80219277
SJFD-230 SPダクト【ワケあり】 ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン 80219277

ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本ダクト径(Φmm)230注文コード80219277品番SJFD-230 SPダクト【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,90013,980

ダクトとダクトの接続は簡単にできます。
長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5ダクト径(Φmm)230適合SJF-200クラス特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番813-1196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05828715
2021-02-03
用途: 空気排除
NPO法人えん医療・福祉・介護関連業

エアファンから窓まで使っているが、チョット大きくて邪魔。

対象商品 : 05828715
2019-02-03
用途: タンク内作業
コモタ株式会社製造業

・長さGood、重さGood。
・径230mmと小さ目で、対象となる入口に入れて送風したまま、出入りができるのでよかった。
・ダクトを送排風機にとりつけて運ぶ時、ダクトを束ねられる紐かバンドが付いているとありがたかった。

対象商品 : 03788093
2016-09-01
用途: 機械、工場などの塗装時に使用
伸正工業株式会社

非常に使いやすく、取り回しもよく、使用後の収納もコンパクト
なので便利でした

1が参考にしています
対象商品 : 03788093
2014-07-30
用途: 自動車排気ダクト、塗装ブース排気ダクト

しっかりしていて、かつ柔らかく使い勝手は大変よいです。しいて言えば価格がもう少し安く、長さのバリエーションがもっとたくさんあればうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする