曜日別特売
【ワケあり】 水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント 80219995

 

【ワケあり】 水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント 80219995
【ワケあり】 水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント 80219995

水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ

(20件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1缶(14L)
アイボリー
注文コード
80219995
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98017,980

「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。
色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。

用途
鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦)
トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アイボリー
主な用途
鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)
使用場所
屋内外兼用
特性
つやあり
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
水性つやあり
主成分
アクリルシリコン樹脂
希釈剤
通常不要・濃い時は水道水で5%以内
建築基準法
F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
100~140(畳枚数換算約70~90枚分)
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
夏期/約1、冬期/約2~3
注意
※鉄部の塗装は錆が激しい場合、さび止め塗料を塗ってからの上塗りをお奨めします。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
※浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、アクリルやABS以外のプラスティック、高級家具、バイク、自動車、床面全般など

商品説明動画

屋外木部戸袋の塗り方
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-03
用途: 板戸塗装
ボッテガヴェスタその他業種

色味をとても気に入りました。
そして、塗装し易いです。

対象商品 : 06129278
2026-04-10
用途: 塗装作業
建設業・工事業

塗りやすく作業しやすかったです。リピートしたいです。

対象商品 : 06131107
2024-07-22
用途: 鉄部への塗装

制御盤への筆塗塗装用途で購入。特に問題無く使用しました。

対象商品 : 06129725
2022-08-20
用途: ガラスアクリル画の修復に
葛籠屋工房建設業・工事業

教会の古いアクリル画は経年劣化により剥離していたので、その修理に使いましたが、ほぼアクリルペイントと大差なく補修出来ました。

対象商品 : 06129856
2022-11-14
用途: 家の基礎のコンクリート部分の塗装
有限会社ミトモ商亊

きれいに塗れました。筆が水で洗えるので費用が掛かりません。

対象商品 : 06129752
2021-12-05
用途: ABS材料への色付け
石垣機械彫刻所製造業

色合い、値段、使い勝手共に、他になく満足しています。

対象商品 : 06130924
2021-11-30
用途: テラスの床
酒井工房

テラスを作業場として使っており、今まで色々な塗料を塗り重ねてきたが、この塗料は色も鮮やかで艶も良く塗りやすくとても気に入った。刷毛で広い面を塗ったため、ムラになったが、ローラーを使うともっときれいになると思う。乾燥も早く、塗り重ねに待ち時間がかからず作業効率も良い。これで、耐候性があれば最高だと期待している。

対象商品 : 06130617
2020-03-08
用途: 机の天板の塗装に使いました
サービス業

エメラルドの色が鮮やかで、艶もあり、垂れにくく塗りやすかったです。
乾くのも速かったです。
塗装するときにはこのシリーズの物を購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする