NM-411 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 80306978

NM-411 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 80306978
NM-411 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 80306978
NM-411 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 80306978
NM-411 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 80306978
NM-411 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 80306978
NM-411 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 80306978
NM-411 軽すぎる!フライパン IH リブプラス 80306978

軽すぎる!フライパン IH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード80306978品番NM-411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。本体一体成型のダイキャスト成形で均一加熱でムラなく調理が可能。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面(底面を除く))焼付け塗装質量(g)(約)320サイズ(cm)20寸法(cm)(約)35.2×20.7×8.7深さ(cm)(約)4.1
注意
※IH・ガス火対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする