リブプラス
軽すぎる!ウォックパン IH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80307057
品番
NM-414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。注ぎ口付き。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面(底面を除く))焼付け塗装
質量(g)
(約)430
サイズ(cm)
24
寸法(cm)
(約)40.6×24.7×11.4
深さ(cm)
(約)6.6
注意
※IH・ガス火対応