曜日別特売
NQ-433 セラミック毎日パン IHフライパン リブプラス 80307249

NQ-433 セラミック毎日パン IHフライパン リブプラス 80307249
NQ-433 セラミック毎日パン IHフライパン リブプラス 80307249
NQ-433 セラミック毎日パン IHフライパン リブプラス 80307249

セラミック毎日パン IHフライパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード80307249品番NQ-433
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

するっと、毎日が気持ちいい。毎日使える内面セラミック フライパン&ポット。内面セラミックコーティングで熱が伝わりやすい。遠赤外線効果で美味しく調理。両口付きで汁気のある料理も注ぎやすい。温かみのある木目調ハンドル。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(本体内面)セラミック塗膜加工(本体外面(底面を除く)/焼付け塗装ピンク質量(g)(約)590サイズ(cm)24寸法(cm)(約)46.5×27.5×9深さ(cm)(約)5.5
注意
※IH・ガス火対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする