リブプラス
セラミック毎日パン IHエッグパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80307407
品番
NQ-438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
するっと、毎日が気持ちいい。毎日使える内面セラミック フライパン&ポット。内面セラミックコーティングで熱が伝わりやすい。遠赤外線効果で美味しく調理。温かみのある木目調ハンドル。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(本体内面)セラミック塗膜加工(本体外面(底面を除く)/焼付け塗装
色
カスタード
質量(g)
(約)350
サイズ(cm)
13×18
寸法(cm)
(約)36.5×13.5×9.5
深さ(cm)
(約)3.3
注意
※IH・ガス火対応