曜日別特売
M-6B スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウ 80359784

M-6B スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウ 80359784
M-6B スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウ 80359784
M-6B スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウ 80359784
M-6B スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウ 80359784
モノタロウ

スパイラルチューブ 耐候タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(100m)
内径(Φmm)6
内容量1箱(100m)注文コード80359784品番M-6B
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電線の保護、結束が出来ます。
取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。
ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。
箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
対候性のある商品です。

用途
電線の保護、結束に。
分岐の多い配線束、配線の整理などに。
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.7種類耐候性長さ(m)100ピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6外径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: ハーネス製作
TES

ピッチが小さいのでハーネスの上から巻いても柔らかく曲げやすい仕上がりに加工できるのでとても良い

2025-07-06
用途: 機械の油圧ゴム配管の擦れ等保護用

扱いやすく対候性なので購入してよかったです今後も長く利用したいと思います。

2025-04-16
用途: マンション露出電線保護用として
卸売・小売業

本来ならコンジット使うところ安上がりのコルゲートを使っての施工でコルゲートが紫外線のため劣化したためスパイラルチューブにて電線保護しました。
耐候用スパイラルでもう少し短い仕様の販売を検討願います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする