スパイラルチューブ 耐候タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50m) 注文コード 80359809 品番 M-9B
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電線の保護、結束が出来ます。
取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。
ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。
箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
対候性のある商品です。

用途
電線の保護、結束に。
分岐の多い配線束、配線の整理などに。
材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.8 種類耐候性 長さ(m)50 ピッチ(mm)12 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)9 外径(Φmm)10.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
ハーネス製作
TES 様

ピッチが小さいのでハーネスの上から巻いても柔らかく曲げやすい仕上がりに加工できるのでとても良い

2025-07-06
用途:
機械の油圧ゴム配管の擦れ等保護用

扱いやすく対候性なので購入してよかったです今後も長く利用したいと思います。

2025-04-16
用途:
マンション露出電線保護用として
卸売・小売業

本来ならコンジット使うところ安上がりのコルゲートを使っての施工でコルゲートが紫外線のため劣化したためスパイラルチューブにて電線保護しました。
耐候用スパイラルでもう少し短い仕様の販売を検討願います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする