8V1250-E-POWER e-POWER ウェッジベルト 8V形 三ツ星ベルト 80438279

e-POWER ウェッジベルト 8V形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト長さ(mm)(有効)3175
ベルトピッチ周長(mm)3159
内容量1個注文コード80438279品番8V1250-E-POWER
参考基準価格(税別)¥37,540販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・消費電力を削減できます。・ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。・従来のプーリが使用できます。・専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。

形状8Vベルト呼び長さ1250ベルト長さ(mm)(有効)3175RoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)3159
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする