CX102 e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 三ツ星ベルト 80440090

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト長さ(mm)2591
内容量1個注文コード80440090品番CX102
参考基準価格(税別)¥19,720販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。・スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。・従来のプーリが使用できます。

サイズ標準ベルト呼び長さ102ベルト長さ(mm)2591RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする