曜日別特売
1000-8V-8-W1 マックスターウェッジプーリ 三ツ星ベルト 80486290

マックスターウェッジプーリ

商品レビューを投稿する
111日以内出荷返品不可111日以内出荷とは
内容量1個注文コード80486290品番1000-8V-8-W1
参考基準価格(税別)¥936,170販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

タイプ22寸法L(mm)(基準)209.5溝数8寸法C(mm)(基準)38.5有効径(Φmm)De:1000寸法P(mm)(基準)9.1ピッチ径(Dp)(Φmm)995RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)340寸法OL(mm)(基準)261.1適合ブッシングW1内径Di(mm)911外径Do(Φmm)1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする