曜日別特売
2R11M710 マルチポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト 80487814

マルチポリマックスベルト 11M形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個リブ本数2注文コード80487814品番2R11M710
参考基準価格(税別)¥10,810販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。

形状11M寸法a(mm)24.4ベルト仕様(mm)有効周長:710寸法b(mm)7寸法p(mm)13.2リブ本数2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする