曜日別特売
112-3V-2-P1 マックスターウェッジプーリ 三ツ星ベルト 80488688

マックスターウェッジプーリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード80488688品番112-3V-2-P1
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

タイプ2寸法L(mm)(基準)49.2溝数2寸法C(mm)(基準)0有効径(Φmm)De:112寸法P(mm)(基準)21.9ピッチ径(Dp)(Φmm)110.8RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)80寸法OL(mm)(基準)55.4適合ブッシングP1内径Di(mm)0外径Do(Φmm)113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする