曜日別特売
5VX1700 マックスターウェッジシュープリーム 5VX形 三ツ星ベルト 80490280

マックスターウェッジシュープリーム 5VX形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)4310
4310
1262
1338
1414
1516
1592
1694
1795
1897
2024
2151
2278
2405
2532
2664
2837
2989
3167
3345
3548
3802
4056
4564
4818
5072
5377
5682
5686
6342
6723
内容量1個注文コード80490280品番5VX1700
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。

ベルト呼び長さ1700ベルト仕様(mm)有効周長:4318RoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)4310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする