曜日別特売
5-160526-9 TE Connectivity 5-160526-9 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80515464

TE Connectivity 5-160526-9 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80515464
品番
5-160526-9
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
全長(mm)
19.2
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
レセプタクル
適合電線(mm2)
【最大】1.5
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
リン青銅
適合電線サイズ
【最大】15AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする