曜日別特売
5-106505-2 TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 5-106505-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80521204

TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 5-106505-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(55個)
注文コード
80521204
品番
5-106505-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
長さ(mm)
30.9
幅(mm)
13.6
ピッチ(mm)
2.74
極数
9
シリーズ
Amplimite HD-20
深さ(mm)
21.3
材質(ハウジング)
PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
取り付け穴
接続方向
ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする