CRGH2512J68R TE Connectivity SMDレジスタ, 68Ω, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J68R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80535475

TE Connectivity SMDレジスタ, 68Ω, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J68R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80535475
品番
CRGH2512J68R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
シリーズ
CRGH
定格電力(W)
2
抵抗(Ω)
68
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
2512 (6432M)
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする