曜日別特売
1-917659-6 TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:5.08mm 2列 1-917659-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80539499

TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:5.08mm 2列 1-917659-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80539499
品番
1-917659-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
長さ(mm)
42.54
幅(mm)
14.77
ピッチ(mm)
5.08
極数
12
シリーズ
D-3000
材質(ハウジング)
PET
行数
2
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする