TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318118-8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
80539989
品番
1-1318118-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
21.4
幅(mm)
14.8
ピッチ(mm)
2.5
極数
16
シリーズ
Dynamic
材質(ハウジング)
PET
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
電線対基板、電線対電線
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ストレート