曜日別特売
928205-2 TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 928205-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80541136

TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 928205-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80541136
品番
928205-2
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
長さ(mm)
5.08
幅(mm)
4.5
ピッチ(mm)
2.54
極数
2
シリーズ
AMP-QUICK
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
基板用コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする