曜日別特売
1-640507-0 TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.19mm 1列 1-640507-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80541319

TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.19mm 1列 1-640507-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80541319
品番
1-640507-0
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
幅(mm)
12.95
ピッチ(mm)
4.19
極数
2
シリーズ
Miniature Rectangular II
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする