TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318116-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80541845
品番
1-1318116-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.2
幅(mm)
30.69
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
シリーズ
Dynamic 2000
材質(ハウジング)
ポリエステル
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
レセプタクルハウジング
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート