TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318117-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80541870
品番
1-1318117-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.2
幅(mm)
10.95
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
シリーズ
Dynamic 2000
材質(ハウジング)
PET
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
ダイナミックコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート