TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 640250-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80541994
品番
640250-3
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
長さ(mm)
11.81
幅(mm)
7.27
ピッチ(mm)
3.96
極数
3
シリーズ
SL-156
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板エコノミー電源コネクタ
接続方向
ストレート