TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 163081-8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
80545178
品番
163081-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
シリーズ
Type III+
適合電線(mm
2
)
【最小】0.75
材質(コンタクト)
真鍮AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
表面処理(コンタクト)
錫AWG