1-66359-4 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 1-66359-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80545230

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 1-66359-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80545230品番1-66359-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
シリーズType III+適合電線(mm2)【最小】0.8材質(コンタクト)真鍮AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング表面処理(コンタクト)錫AWG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする