TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175289-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80545668
品番
175289-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 3000
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5
材質(コンタクト)
銅合金AWG
適合電線サイズ
【最小】20AWG
結線方法
圧着
オス・メス
オス
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55