TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173716-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
80547874
品番
173716-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
シリーズ
MULTILOCK 040
適合電線(mm
2
)
【最小】0.3
適合電線サイズ
【最小】22AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
MULTILOCK .040 / .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
20
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-30