TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173630-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80547908
品番
173630-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シリーズ
MULTILOCK 070
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2【最大】0.3
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
MULTILOCK 070コネクタハウジング