2-167301-4 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 2-167301-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80548748

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 2-167301-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80548748
品番
2-167301-4
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は519円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
シリーズ
AMPMODU MOD IV
適合電線(mm2)
【最小】0.2【最大】0.6
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPMODU MOD IVコネクタハウジング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする