曜日別特売
350689-2 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350689-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80550227

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350689-2

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
80550227
品番
350689-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)
【最小】0.2
材質(コンタクト)
真鍮AWG
適合電線サイズ
【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする