TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 4c接点 プラグイン タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80558049
品番
R10-E1X4-V185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
30.15
取付方式
プラグイン
極数
4
接点構成
4PDT
接点材質
銀合金
コイル抵抗(Ω)
185
コイル電圧(V)
12 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
プラグイン
スイッチング電流(A)
5
ラッチ
なし